Beli bosch battery gba di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- BOSCH Freedom BatteryDeskripsi:- Baterai 12 V ringkas dengan 2,0 Ah- Sistem 12V Professional Bosch – baterai cocok untuk semua alat dalam satu kelas tegangan- Desain ringkas dan ringan- Sangat tangguh: Berfungsi penuh bahkan setelah terjatuh dari ketinggian 3 meter ke permukaan betonatribut:
- Battery Voltage (V): 12
- Battrey Capacity (Ah): 2
- BOSCH Starter Kit Batteryatribut:
- Cell Type: Li-Ion
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Deskripsi:- Battery pack(A1820LIB, A1840LIB)x 1 of each- Charger (AL1860CV)- Case (L-BOXX136)
- Natural Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Kertas Fotocopy (HVS) Ekonomis multifungsi untuk membantu kegiatan cetak dan fotokopi dokumen harian dikantor, gamasi 70gsm dan 75gsm.atribut:
- Size: A4
- Paper Weight (gsm): 75
- Color: White
- Number of Sheets: 500
- Anben Fire Full Face Mask Double RespiratorDeskripsi:Package Content1 x Full Face Gas Mask2 x Cartridge2 x Cotton Filter2 x Filter Cap
- BOSCH Cordless Angle GrinderDeskripsi:Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
- BOSCH Battery & Chargeratribut:
- Capacity (Ah): 4
- Material: Battery: Polyamide resin, high density Polyethylene , Charger: ABS resin
- Power Supply (V): AC100
- Type: 2 battery packs + charger
- Voltage (V): 18
- Power Consumption (W): 190
- BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Diversey Oven And Grill Remover Optimum 282Deskripsi:OPTIMUM 282 diformulasikan untuk menghilangkan lemak/grease dan karbon yang berasal dari pambakaran pada permukaan peralatan yang tidak dapat direndam, sangat ideal untuk pemakaian pada permukaan dalam dan luar oven dan alat pemanggang, lantai dan dinding keramik, dapat juga digunakan pada permukaan stainless steel, karet dan beberapa jenis plastik. Optimum 282 tidak untuk penggunaan pada permukaan ber-cat, campuran bahan tembaga dan permukaan aluminium atau timah yang tidak dilapisi.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Product Form: Liquid
- Volume (ml): 5000
- BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering)Deskripsi:Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
- TRANS INSTRUMENTS pH Meter Walk Lab (Pengukur pH)Deskripsi:Your HP9000 pH Meter utilizes an advanced embedded Microprocessor chip as the heart and brain of the Instrument. It incorporates Analog/Digital Converter, Computing, and Display into one micro-chip. This increases the reliability and greatly reduces the power consumption.atribut:
- Size (mm): 163x83x32
- Range (pH): 0-14
- Display Resolution (pH): 0.01
- Accuracy F.S. (pH): ±0.01
- Automatic Temperature Compensation (°C): 0-99.9
- Non Brand Half Fold Plastic Box (Tempat Makanan Plastik)Deskripsi:Tutup dengan alasnya ada klipatribut:
- Bottom Diameter (cm): 7
- Middle Diameter (cm): 8.5
- Height (cm): ±7
- Lutron Digital StroboscopeDeskripsi:The model DT-2239A is a microprocessor circuit design, high accuracy, digital readout, light duty STROBOSCOPE/TACHOMETER that is ideal for inspecting and measuring the speed of moving gears, fans, centrifuges, pumps, motors and other equipment used in general industrial maintenance, production, quality control, laboratories and as well as for schools and colleges for demonstrating strobe action.atribut:
- Display LCD (inch): 0.3
- Stroboscopic Flash Rate (FPM): 100 to 10000
- Resolution (fpm/rpm): Less than 10,000-1, Over 10,000-10
- Range Select: Automation
- Circuit: This stroboscope/tachometer employs an custom one-chip of microcomputer LSI circuit & crystal control time base which results in extraordinary accuracy over a wide, dynamic range.
- Power Supply (V): AC 110 10%, or AC 220 10% or AC 230 10% (50/60 Hz)
- Dimensions (cm): 21x12x12
- Flash tube: Xenon Lamp
- Flash Color: Xenon white 6,500 K degree
- Beam Angle: 80
- Accuracy (rpm): 100 to 5000 ± 1digit, over 5000 ± 1digit
- Flash Duration (microsecond): Approx. 60 to 1000
- Power Consumption (W): Less than 3
- Sampling Time (s): 1
Daftar Harga bosch battery gba Terbaru October 2026
| BOSCH Battery | Rp569.900 |
| BOSCH Freedom Battery | Rp709.900 |
| BOSCH Starter Kit Battery | Rp1.899.900 |
| BOSCH Charger | Rp539.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai) | Rp1.399.900 |
| BOSCH Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai) | Rp1.399.900 |
| Natural Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy) | Rp49.900 |
| Anben Fire Full Face Mask Double Respirator | Rp1.099.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp1.699.900 |
| BOSCH Blower Tanpa Kabel | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/6sP101518244-38.jpg)
/o6P105551870-6.jpg)
/hyP102126646-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/Anben%20Fire%20Full%20Face%20Mask%20Double%20Respirator/maP109073802-2.jpg)
/raP104042982-1.jpg)




/P101518237-1.jpg)
/P103083597-2.jpg)

/crP101518459-3.jpg)
/eiP106505522-2.jpg)
/84P106859292-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)